Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Raumregler 5-30C AC24V 1Öffner UTE 1002-Alu-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Raumregler 5-30C AC24V 1Öffner UTE 1002-Alu-55
Artikel-Nr.:
     3517K-29154904
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     191810224702
EAN/GTIN:
     4017254167980
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

UP-Raumregler 5-30C AC24V 1Öffner UTE 1002-Alu-55

Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aluminium, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte und elektrische Heizsysteme. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr kleine Schaltdifferenz erreicht.
Weitere Informationen:
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Art der Spannungsversorgung:
24 V
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.