Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 400V DTCE-300 3625W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517K-29155094
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902065
EAN/GTIN:
     5703466157749
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 400V DTCE-300 3625W

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-3625 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
10000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 544,76*
€ 621,36*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 547,59*
€ 621,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 550,67*
€ 626,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 590,42*
€ 669,47*
€ 5,95*
ab € 632,50*
€ 713,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,36*
€ 739,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,38*
€ 703,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,03*
€ 685,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,76*
€ 648,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 204,08*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 196,65*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 296,84*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 303,22*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 276,86*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 388,99*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 402,69*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 458,90*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 534,19*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 664,15*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 680,03*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 126,78*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 869,76*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 861,54*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 134,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.