Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29159180 Herst.-Nr.: 140F1071 EAN/GTIN: 5703466225615 |
| |
|
| | |
| Uhrenthermostat Touch-Display, 16A DEVIreg Touch rws Touchscreen Timer-Thermostat mit Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung, passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen, kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller, patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscodes für die Fernwartung, Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 400 mW, Relais ohmsche Last : 16 A/3680 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi = 0,3 max. Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Sensor extern: | ja | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | Widerstandssensor | Temperatur ablesbar: | ja | Mit Display: | ja | Ausführung Uhr: | digital | Bedienung: | Touchscreen | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Max. Kontaktbelastung: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Touch Display, Touchdisplay, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,28* | € 192,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,30* | € 209,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 183,63* | € 211,38* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 191,93* | € 220,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,79* | € 224,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|