Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 8qm, 1280W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 8qm, 1280W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO1600
Artikel-Nr.:
     3517K-29168982
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     44766
EAN/GTIN:
     9120105413077
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Netzheizmattenset 8qm, 1280W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO1600

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR DS PRO besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte DS, dem, neuen smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 160 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1280 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
41 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 575,63*
€ 669,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 575,00*
€ 670,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,48*
€ 796,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,57*
€ 786,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,34*
€ 760,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,38*
€ 737,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,63*
€ 685,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44758
ab € 253,60*
Ähnlich
Etherma
44768
ab € 761,95*
Ähnlich
Etherma
44769
ab € 875,47*
Ähnlich
Etherma
44757
ab € 226,22*
Ähnlich
Etherma
44760
ab € 312,16*
Ähnlich
Etherma
44759
ab € 277,63*
Ähnlich
Etherma
44762
ab € 358,94*
Ähnlich
Etherma
44761
ab € 327,19*
Ähnlich
Etherma
44763
ab € 352,41*
Ähnlich
Etherma
44834
ab € 459,92*
Ähnlich
Etherma
44764
ab € 442,57*
Ähnlich
Etherma
44765
ab € 529,80*
Ähnlich
Etherma
44767
ab € 655,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.