Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 2.5qm, 400W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 2.5qm, 400W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO500
Artikel-Nr.:
     3517K-99168999
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     44760
EAN/GTIN:
     9120105413015
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Netzheizmattenset 2.5qm, 400W, 230 V SET-eFLOOR-DSPRO500

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR DS PRO besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte DS, dem, neuen smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 160 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
400 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
12 W/m
Widerstand:
132 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 311,15*
€ 370,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,98*
€ 371,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,70*
€ 413,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,28*
€ 395,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44758
ab € 253,74*
Ähnlich
Etherma
44768
ab € 761,74*
Ähnlich
Etherma
44769
ab € 875,14*
Ähnlich
Etherma
44757
ab € 227,30*
Ähnlich
Etherma
44759
ab € 277,30*
Ähnlich
Etherma
44762
ab € 357,65*
Ähnlich
Etherma
44761
ab € 327,24*
Ähnlich
Etherma
44763
ab € 382,60*
Ähnlich
Etherma
44834
ab € 457,30*
Ähnlich
Etherma
44764
ab € 480,13*
Ähnlich
Etherma
44765
ab € 529,91*
Ähnlich
Etherma
44766
ab € 578,32*
Ähnlich
Etherma
44767
ab € 657,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.