| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-29169080 Herst.-Nr.: 6053038 EAN/GTIN: 3513140530384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raumthermostat mechanisch AP 10A TYBOX 10 Der Tybox 10 ist mechanischer, drahtgebundener Raumthermostat für Heizsysteme. Er sorgt für die optimale Regulierung für Wohn- oder gewerbliche Gebäude. Ein Leistungsrelais ist dank des 10-A-Ausgangs überflüssig. Er ist einfach im Gebrauch und die Sollwertbereiche lassen sich sperren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | ohne | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Sensor extern: | nein | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | ja | Anzahl der Ausgänge Heizung: | 1 | Differenzwert: | 1 K |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |