Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat devireg 532 DE/AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat devireg 532 DE/AT
Thermostat devireg 532 DE/AT
Artikel-Nr.:
     3517K-29265920
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1039
EAN/GTIN:
     5703466209080
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Thermostat devireg 532 DE/AT

Elektronischer UP-Thermostat für Fußbodenheizungen mit Raum- und Bodenfühler, Temperaturbereich : 5°C bis 35°C, Temperaturbegrenzer: 15°C bis 35°C, Spannung: 180 - 250V, 50 Hz, Belastung: 16 A, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Fühlerlänge: 3m, Anzeige: LED rot/grün, Schutzart: IP 31, Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Sensor extern:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP31
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.