Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalklemme D 20/25mm T 15mm UK 25 SQL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-30453722
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     773236
EAN/GTIN:
     4013364114579

Universalklemme D 20/25mm T 15mm UK 25 SQL

Universalklemme, lange Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.
Weitere Informationen:
Max. Kurzschlussstrom:
33,5 kA
Für Seilquerschnitt:
16..120 mm²
Klemmbereich:
20 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
ja
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Anwendung:
phasenseitig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 6,50*
ab € 68,31*
€ 68,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,20*
€ 82,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,25*
€ 83,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,01*
€ 84,91*
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 85,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
799009
ab € 355,60*
Zubehör
Dehn
769505
ab € 274,31*
Zubehör
Dehn
769504
ab € 349,30*
Zubehör
Dehn
769503
ab € 337,82*
Zubehör
Dehn
728312
ab € 70,92*
Zubehör
Dehn
728313
ab € 163,40*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 506,11*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 465,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.