Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 umschaltbar Kat. S U 3 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-30453859
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783530
EAN/GTIN:
     4013364309968
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE4 umschaltbar Kat. S U 3 30

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3..30 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
920 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 907,01*
€ 907,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 868,16*
€ 948,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 874,68*
€ 963,10*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 881,85*
€ 967,81*
Frei Haus
ab € 881,00*
€ 968,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,25*
€ 1.128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,44*
€ 1.113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,99*
€ 1.081,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,03*
€ 1.057,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,16*
€ 1.033,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,04*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,19*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,89*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,73*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,16*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,59*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,28*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,80*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,57*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 165,06*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 457,87*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 176,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.