Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
>
Isolierstange
>
Artikel
Dehn 783530 PHE4 U 3 30 S Spannungsprüfer PHE4 umschaltbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dehn
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0663655
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
783530
EAN/GTIN:
4013364309968
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie S für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung.
... >
Werkzeug / Messgeräte / Betriebsausstatt
>
Betriebsausstattung
>
Arbeitskleidung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2KME5
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 907,01*
€ 907,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 868,16*
€ 948,25*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 874,68*
€ 963,10*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 881,85*
€ 967,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 881,00*
€ 968,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,81*
€ 1.151,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,07*
€ 1.136,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,86*
€ 1.105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,08*
€ 1.081,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,85*
€ 1.049,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussteil m. Steckkupplung
Dehn
766888
ab € 20,04*
Zubehör
Abschlussteil m. Steckkupplung u. Alu-Ringöse
Dehn
766889
ab € 42,19*
Zubehör
Eaton Holec Magnefix-Elektrode 3...15kV mit Gewindebolzen M8 für PHE4/PHE/PHV
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Gabelelektrode B 69mm mit Gewindebolzen M8 für PHE/PHV
Dehn
766924
ab € 28,89*
Zubehör
Hakenelektrode mit Gewinde M8 für Leiter - D 22mm f. PHE/PHV
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Haltevorrichtung f. Spannungsprüfer u. Stangen D 30mm
Dehn
700007
ab € 30,73*
Zubehör
Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 1280mm D 43 mm
Dehn
766466
ab € 109,16*
Zubehör
Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 710mm
Dehn
766335
ab € 73,59*
Zubehör
Handhabeverlängerung m. Steckkupplung L 910mm D 43 mm
Dehn
766456
ab € 100,28*
Zubehör
Isolierstange m. Zahn- u. Steckkupplung L 670 mm
Dehn
766368
ab € 121,80*
Zubehör
Kunstledertasche 1010x300x100mm
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Kunstledertasche 1200x250x160mm
Dehn
766601
ab € 100,57*
Zubehör
Kunstledertasche 2470x100x220mm
Dehn
766602
ab € 165,06*
Zubehör
Kunstledertasche schwarz 1330x345x100mm
Dehn
766996
ab € 457,87*
Zubehör
Kunststoffkoffer leer für Spannungs- prüfer 1270 x 280 x 120 mm
Dehn
766995
ab € 176,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen