| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-31455252 Herst.-Nr.: 4622 EAN/GTIN: 4048652003181 |
|
|
| | |
| Impulskonverter f.Wandmontage IC-M2 Das IC-M2 Impulsspeichermodul ermöglicht die Umsetzung von Zählerimpulsen auf einen M-Bus lesbaren Zählerstand es können je nach Typ bis zu zwei Verbrauchszähler mit Impulsgeber als vollwertige M-Bus-Slaves eingerichtet werden. Damit können zum Beispiel die Verbrauchsdaten von Elektrizitäts- Gas-, Wärme- oder Wasserzählern über den M-Bus zentral per Datenfernübertragung erfasst werden. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,57* | € 141,74* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,60* | € 141,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,23* | € 142,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 121,04* | € 143,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,87* | € 149,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|