| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0233957 Herst.-Nr.: 4622 EAN/GTIN: 4048652003181 |
|
|
| | |
| Das IC-M2 Impulsspeichermodul ermöglicht die Umsetzung von Zählerimpulsen auf einen M-Bus lesbaren Zählerstand es können je nach Typ bis zu zwei Verbrauchszähler mit Impulsgeber als vollwertige M-Bus-Slaves eingerichtet werden. Damit können zum Beispiel die Verbrauchsdaten von Elektrizitäts- Gas-, Wärme- oder Wasserzählern über den M-Bus zentral per Datenfernübertragung erfasst werden. Das IC-M2 Modul kann zusätzlich über eine externe Tarifsteuerung als 2-Tarifzählwerk (HT und NT) programmiert werden. Betrieb ohne Netzteil, Spannungsversorgung aus M-Bus, integrierte Batterie zur Überbrückung von Busausfällen, volle Zählfunktion auch bei Batteriebetrieb (Busausfall), vollständiger Datenerhalt bei Spannungsausfall, Anschluss potentialfreier Impulsgeber (Reedkontakt, Optokoppler), Anschluss von Impulsgebern mit elektronischer S0-Schnittstelle (open collector), einstellbar sind Zählerstand, Impulswertigkeit und ¿Einheit, ein frei programmierbarer Stichtag und 12 Vormonatsendwerte, vollständige Parametrierung über den M-Bus mit Schreibschutz-Funktion (IC-M2), je nach Typ zur Tragschienenmontage gem. EN 50022 oder Wandmontage, Parametrierprogramm M-Tool im Lieferumfang enthalten |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,57* | € 141,74* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 118,60* | € 141,76* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,23* | € 142,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,04* | € 143,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,87* | € 149,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|