| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-32559996 Herst.-Nr.: 00735880 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Edelstahl Steckverbindung Winkel KQG2L08-00 Winkel-Steckverbindung, Serie KQG2, geeignet für: Druckluft, Wasser, Dampf, pneumatischer Anschluss Abgang: für Schlauch Außen-Ø8 mm, Anzahl Abgänge: 2, verwendbares Schlauchmaterial: FEP, PFA, Nylon, Weichnylon, Polyurethan, Polyolefin, Material: rostfreier Stahl 316, Prüfdruck: 3,0, max. Betriebsdruck: 1,0, min. Betriebsdruck: -100, Medientemperatur: -5 bis +150, Umgebungstemperatur: -5 bis +150, Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,54* | € 34,79* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,20* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|