Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Lautsprecher Decke UP14-8 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Lautsprecher Decke UP14-8 ws
EB-Lautsprecher Decke UP14-8 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-33267015
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1060140300801
EAN/GTIN:
     4043106030539
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher

EB-Lautsprecher Decke UP14-8 ws

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 29,12*
€ 39,77*
1
€ 5,95*
ab € 29,32*
€ 39,90*
1
€ 3,90*
ab € 29,90*
€ 40,96*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 41,93*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,65*
€ 44,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.