Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege ES-Magnetventil G 3/4", (NC) M 234 ES 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M234ES24VAC 2/2-Wege ES-Magnetventil G 3/4", 0,3 - 20 bar, stromlos geschlossen
M234ES24VAC 2/2-Wege ES-Magnetventil G 3/4", 0,3 - 20 bar, stromlos geschlossen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (G 3/8" - G 2")
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     3517K-33518204
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     249075
EAN/GTIN:
     4050571476816
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas

2/2-Wege ES-Magnetventil G 3/4", (NC) M 234 ES 24VAC

Werkstoffe: Körper G 1/8"
und G 1/4"
: 1.4104, G 1/2"
bis G 2"
: 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +130°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten, (G 3/8"
- G 2"
auch mit liegendem Magneten) Spannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 48 V=, 24 V AC, 115 V AC, 48 V AC Schutzart: IP 65 Optional: NPT-Gewinde -NPT, EX-geschützt** -EX Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert! Achtung: Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 469,28*
€ 540,42*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 473,16*
€ 540,99*
Frei Haus
ab € 476,74*
€ 545,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,42*
€ 643,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,34*
€ 638,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,54*
€ 598,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,64*
€ 577,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,28*
€ 558,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.