Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler G 1/4 Zoll 0,2-6bar R 14-6 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R14-6K MULTIFIX Druckregler, abschließbar,G 1/4" 0,2 - 6bar
R14-6K MULTIFIX Druckregler, abschließbar,G 1/4" 0,2 - 6bar
Exemplarische Darstellung: Druckregler & Präzisionsdruckregler - Multifix-Baureihe 1
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-33561153
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     11147
EAN/GTIN:
     4050571566883
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckregler G 1/4 Zoll 0,2-6bar R 14-6 K

Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Manometeranschluss: G 1/4"
(Baureihe 0: G 1/8"
) Eigenluftverbrauch: keiner (Baureihe 4: max. 1,5 l/min, Baureihe 5: max. 0,5 l/min, Präzisionsregler: ca.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,16*
€ 144,88*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 120,12*
€ 145,48*
Frei Haus
ab € 124,59*
€ 150,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.