Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolben-Vibrator 7.600Hübe/min VP 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolben-Vibrator
Exemplarische Darstellung: Kolben-Vibrator
Zeichnung: Kolben-Vibrator
Schaltsymbol: Kolben-Vibrator
Artikel-Nr.:
     3517K-33564664
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     16037
EAN/GTIN:
     4050571723064
Suchbegriffe:
Kolben-Vibrator
Kolbenvibrator
landefeld kolbenvibrator
kolben vibrator

Kolben-Vibrator 7.600Hübe/min VP 1A

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kolben: Messing Temperaturbereich: bis max. +70°C Medien: ungeölte Druckluft (20 µm) Einbaulage: beliebig Einsatz: lineare Schwingungen Vorteile: geräuscharm (45 - 60 dB (A)), geringer Luftverbrauch, schneller Anlauf, kein Nachlaufen, wartungsfrei da verschleißarm *bei 6 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 421,38*
€ 490,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 430,61*
€ 498,00*
Frei Haus
ab € 439,14*
€ 508,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,00*
€ 592,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,82*
€ 590,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,61*
€ 512,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.