Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolben-Vibrator 7.600Hübe/min VP 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolben-Vibrator
Exemplarische Darstellung: Kolben-Vibrator
Zeichnung: Kolben-Vibrator
Schaltsymbol: Kolben-Vibrator
Artikel-Nr.:
     6012-33564664
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     16037
EAN/GTIN:
     4050571723064
Suchbegriffe:
Kolben-Vibrator
Kolbenvibrator
landefeld kolbenvibrator
kolben vibrator

Kolben-Vibrator 7.600Hübe/min VP 1A

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Kolben: Messing Temperaturbereich: bis max. +70°C Medien: ungeölte Druckluft (20 µm) Einbaulage: beliebig Einsatz: lineare Schwingungen Vorteile: geräuscharm (45 - 60 dB (A)), geringer Luftverbrauch, schneller Anlauf, kein Nachlaufen, wartungsfrei da verschleißarm *bei 6 bar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 424,51*
€ 489,39*
Frei Haus
ab € 427,94*
€ 497,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 440,47*
€ 507,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,00*
€ 603,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,17*
€ 544,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.