Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Spiralschlauch G1/4"-8x5mm,3,0mtr. SPK PU 148/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Detailansicht: Anschluss 2 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Artikel-Nr.:
     3517K-33583004
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     13747
EAN/GTIN:
     4050571636852
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 3 meter

PUR-Spiralschlauch G1/4"-8x5mm,3,0mtr. SPK PU 148/3

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Sehr hochwertige Ausführung. Werkstoff: Polyether-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,96*
€ 51,64*
3 Tage
755
€ 5,90*
ab € 40,11*
€ 51,75*
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 53,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.