Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKPU148/3 PUR-Spiralschlauch G 1/4"-8 x 5 mm, 3,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Detailansicht: Anschluss 2 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Artikel-Nr.:
     955-SPK PU 148/3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPK PU 148/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 3 meter
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Sehr hochwertige Ausführung. Werkstoffe: Polyether-Polyurethan (hydrolyse- und mikrobenbeständig) Temperaturbereich: -20°C bis +75°C Betriebsdruck: 8 bar Farbe: blau Vorteile: -mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden (nicht G 1/2") *wird ohne Knickschutzspirale geliefert
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
3,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 5 MM
Gewinde:
G 1/4"
Wickeldurchmesser (innen):
24 MM
Ersatzfitting:
SPK 14/85 PU
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, landefeld spiralschlauch, SPKPU148/3, Coilhose, Druckluft-Spiralschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, Spiral-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,00*
€ 51,67*
Lager 955
794
€ 5,90*
ab € 40,18*
€ 51,78*
Frei Haus
ab € 41,13*
€ 53,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,2985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,5496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.