| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33864706 Herst.-Nr.: MEG5779-0325 EAN/GTIN: 4042811234140 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler -Modul, aws MEG5779-0325 Mit diesem Schneider Electric Merten System M Wiser Modul Thermostat, können Sie die Innentemperatur zu steuern. Dieses Produkt ist kompatibel mit beiden Einsätzen, 16A Relais für elektrische Heizung (UFH, Heizkörper, Hydronic UFH) und die 2A Relais für hydronische Systeme (Heizkörper, UFH, Umwälzpumpen und motorisierte Ventile). Das Protokoll der Kommunikationsschnittstelle dieses Geräts ist Zigbee 3. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralplatte | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Thermostat | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 36 | | € 4,95* | ab € 55,49* | € 65,33* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 51,72* | € 66,59* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,81* | € 66,70* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,27* | € 68,54* | | | | | 136 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 150,09* | € 185,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|