Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO Steckdose 16 A 250V m. Berührungsschutz BT LS 1521 SE WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUKO Steckdose 16 A 250V m. Berührungsschutz BT LS 1521 SE WW
SCHUKO Steckdose 16 A 250V m. Berührungsschutz BT LS 1521 SE WW
Artikel-Nr.:
     3517K-35339300
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     BTLS1521SEWW
EAN/GTIN:
     4011377201705
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

SCHUKO Steckdose 16 A 250V m. Berührungsschutz BT LS 1521 SE WW

JUNG HOME Schutzkontakt® Steckdose Energy, alpinweiß mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten Leistungs- (W) und Energiemessung (kWh) der angeschlossenen Geräte Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Einsatz im trockenen Innenbereich Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 88,62*
€ 111,61*
€ 5,95*
ab € 88,64*
€ 111,63*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 92,98*
€ 116,20*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,15*
€ 117,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,50*
€ 119,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.