Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat ohne Isolierkanne M 170 MT 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeautomat ohne Isolierkanne M 170 MT 230 V
Kaffeeautomat ohne Isolierkanne M 170 MT 230 V
Produktbild Vorderseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-38654614
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20347
EAN/GTIN:
     4021172203477
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeeautomat ohne Isolierkanne M 170 MT 230 V

Filterkaffeemaschine Melitta® 170 MT Ohne Wasseranschluss Ohne Isolierkannen Stundenleistung von ca. 125 Tassen Anschlusswert 230 V/1,88 kW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1880 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Chrom
Milchaufschäumung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 204,51*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 174,39*
€ 206,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,73*
€ 217,89*
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 224,17*
€ 5,50*
ab € 191,45*
€ 226,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 4,38*
Zubehör
Melitta
22576
ab € 39,91*
Zubehör
Melitta
16718
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.