Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-38661724 Herst.-Nr.: 190187 EAN/GTIN: 4015613742403 |
| |
|
|  |  |
 | Kaffeeautomat Thermo,1,9l Aurora 22 190187 Die Edelstahl-Isolierpumpkanne mit Pumpsystem der Aurora 22 fasst bis zu 1,9 Liter Kaffee In 8 Minuten frisch aufgebrüht. Für eine optimale Wärmeübertragung sorgt das Heizelement aus Edelstahl. Die praktische Kanne mit Pumpsystem ermöglicht ein einfaches Handling im Self-Service-Bereich. Entkalkungssignal, Kontrollleuchte: Betriebsbereit/Ein/Aus/Entkalken, Ein-/Ausschalter, Korbfilter, Gewicht: 8 kg Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Kaffeeautomat | Anschlusswert: | 1400 W | Spannung: | 230 V | Tassenzahl: | 12 | Fassungsvermögen: | 1900 ml | Ausführung der Kanne: | Isolierkanne mit Pumpsystem | Grundfarbe: | Edelstahl | Integriertes Mahlwerk: | nein | Warmhalteplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, Hebelschalter, Kippschalter, Pump-Isolierkanne, Pump-Thermokanne, Pumpkanne, Pumpthermoskanne, Thermo-Pumpkanne, pump-isolierkanne edelstahl, isolierkanne kaffeemaschine |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 231,42* | € 281,05* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 234,01* | € 283,47* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 238,84* | € 289,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 250,40* | € 301,83* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 302,42* | € 361,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|