Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelbereiter B 46 Plus 104548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 46 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 50 x 54 x
Artikel-Nr.:
     3517K-38662607
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104548
EAN/GTIN:
     4015613787510
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Eiswürfelbereiter B 46 Plus 104548

Effizienter und sparsamer Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch. Produktion max. 46 kg/24 Std.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
680 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
580 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.551,41*
€ 1.710,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.593,29*
€ 1.761,20*
Frei Haus
ab € 1.633,01*
€ 1.798,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,20*
€ 2.095,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,41*
€ 2.078,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,42*
€ 1.996,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,56*
€ 1.947,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,29*
€ 1.896,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.