Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38669259 Herst.-Nr.: MSZV0FB1 EAN/GTIN: 4242005204236 |
| |
|
| | |
| Vakuum Zub. 1,2L Tüten f.MMBV62x+MS6CBx MSZV0FB1 22 Exzellente Ergebnisse Besonders stabiles, mehrlagiges Material verschließt Lebensmittel luftdicht und hält sie länger frisch, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank. Sous-vide: Die Vakuum-Frischhaltebeutel sind zum Vakuumgaren von Fleisch, Fisch oder Gemüse bis zu 85°C geeignet. Die Struktur im Beutel dient als Luftkanal und sorgt für schnellen Luftentzug. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücksbeutel, Frühstückstüte, Gleitverschlussbeutel, Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, siegelrand beutel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9 | | € 5,95* | ab € 10,56* | € 13,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,27* | € 14,05* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,50* | € 14,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,12* | € 14,81* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,93* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|