Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X987802 Herst.-Nr.: MSZV0FB1 EAN/GTIN: 4242005204236 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Exzellente Ergebnisse Besonders stabiles, mehrlagiges Material verschließt Lebensmittel luftdicht und hält sie länger frisch, ob im Kühl-, Gefrier- oder Vorratsschrank. Sous-vide: Die Vakuum-Frischhaltebeutel sind zum Vakuumgaren von Fleisch, Fisch oder Gemüse bis zu 85°C geeignet. Die Struktur im Beutel dient als Luftkanal und sorgt für schnellen Luftentzug. Komfort / Reinigung Verwendbar mit den Bosch Vakuumpumpen für Stabmixer (ErgoMixx, MaxoMixx), ErgoMixx Handrüher und Bosch VitaMaxx Vakuum-Standmixer. Wiederverwendbare Vakuum-Frischhaltebeutel: praktischer Doppelreißverschluss für einfaches Öffnen und Verschließen. Mit Beschriftungsfeld: für einfache Kennzeichnung von Inhalt und Datum. Die Vakuum-Frischhaltebeutel sind spülmaschinengeeignet. Sicherheit / Material Die Vakuum-Frischhaltebeutel sind reißfest sowie geruchs- und geschmacksneutral, mikrowellengeeignet. Alle Kunststoffteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Frühstücksbeutel, Frühstückstüte, Gleitverschlussbeutel, Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, reißverschlusstasche grün, siegelrand beutel, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,18* | € 13,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,48* | € 13,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,08* | € 14,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 9 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,52* | € 14,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,90* | ab € 11,87* | € 15,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|