Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnbürste Pro 1 CrossAc sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahnbürste Pro 1 CrossAc sw
Zahnbürste Pro 1 CrossAc sw
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-38966682
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     012935
EAN/GTIN:
     8700216012935
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun

Zahnbürste Pro 1 CrossAc sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahnbürste
Anzahl der Aufsteckbürsten:
1
Stromversorgung:
Akku
Timerfunktion:
ja
Ultraschallfunktion:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 28,15*
€ 37,25*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 37,69*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 30,85667*
€ 38,05667*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 38,62*
6
Frei Haus
ab € 31,69334*
€ 39,18334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,05667*
€ 45,28744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00667*
€ 44,03794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37667*
€ 43,28824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85667*
€ 36,71944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 228,34002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,41*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 13,90*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 12,66*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,80*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,47*
Zubehör
Oral-B
8700216018913
ab € 20,49*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 10,14*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,01*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 12,44*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,45*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,43*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,62*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,39*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.