| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39152567 Herst.-Nr.: 088U2002 EAN/GTIN: 5702425143373 |
| |
|
| | |
| Boden-/Raumthermostat programmierbar DEVIwet #088U2002 Raumtehrmostat für Warmwasser-Heizung programmierbar, mit Touch Display. Anzeige im Display erlischt nach 10 sek automatisch. 7 vordefinierte Heizprogramme, Temperaturbereich: 5 bis 35° C, Frostschutzeinstellung = 5° C. Umgebungstemperatur, Lagerung: -20 bis 60° C. Umgebungstemperatur, Betrieb: 0 bis + 40° C. Regler, Typ: Pulsweiten Modulation. Max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | markengebunden | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Messbereich: | 5..35 °C | Geeignet für Heizen: | ja | Geeignet für Kühlen: | ja | Montageart: | Modulargerät für Installationsschalterprogramme | Mit Display: | ja | Bedienung: | Taste | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 103,47* | € 127,23* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,18* | € 127,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,51* | € 128,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 109,37* | € 134,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,93* | € 143,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|