Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptregler 24V Icon, 10 Ausgänge 088U1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptregler 24V Icon, 10 Ausgänge 088U1141
Hauptregler 24V Icon, 10 Ausgänge 088U1141
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39153097
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088U1141
EAN/GTIN:
     5702424048846
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Dünnbettheizmatte

Hauptregler 24V Icon, 10 Ausgänge 088U1141

Hauptregler mit automatischem Abgleich für Raumthermostate Icon 24 V Anschluß sowie Icon Funktechnologie mit OTA in Verbindung mit dem Funk-Modul. Hinweis: Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet.Funktion zur Aktualisierung der Firmware
Weitere Informationen:
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anzahl der Ausgänge Heizung:
10
Montageart:
REG
Mit Display:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,18*
€ 234,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 194,75*
€ 234,26*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 195,58*
€ 235,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,32*
€ 267,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.