Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler AEG RT 602 SN SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumtemperaturregler AEG RT 602 SN SZ
Raumtemperaturregler AEG RT 602 SN SZ
Artikel-Nr.:
     3517K-39155004
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     223299
EAN/GTIN:
     4041056023991
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter

Raumtemperaturregler AEG RT 602 SN SZ

Der Raumtemperatur-Regler für die Aufputz-Montage ist mit einem Bimetallregler mit thermischer Rückführung ausgestattet. Danke der integrierten Anschlussklemme, ist die Temperaturabsenkung über eine externe Zeitschaltuhr möglich. Der Regler ist zudem mit einem Schalter für eine Zusatzheizung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,47*
€ 59,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 45,79*
€ 60,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,83*
€ 61,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,18*
€ 64,38*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,33*
€ 65,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.