Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Laminotherm-Set 2qm, 240W SET-eFLOOR-LMPRO400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminotherm-Set 2qm, 240W SET-eFLOOR-LMPRO400
Artikel-Nr.:
     3517K-39168901
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     44773
EAN/GTIN:
     9120105413251
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Laminotherm-Set 2qm, 240W SET-eFLOOR-LMPRO400

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung unter und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
240 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
220,4 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44781
ab € 653,24*
Ähnlich
Etherma
44772
ab € 246,69*
Ähnlich
Etherma
44774
ab € 337,83*
Ähnlich
Etherma
44775
ab € 381,53*
Ähnlich
Etherma
44776
ab € 425,94*
Ähnlich
Etherma
44777
ab € 474,18*
Ähnlich
Etherma
44778
ab € 516,29*
Ähnlich
Etherma
44779
ab € 559,89*
Ähnlich
Etherma
44780
ab € 605,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.