Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminotherm-Set 3qm, 360W SET-eFLOOR-LMPRO600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-49168902
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     44774
EAN/GTIN:
     9120105413268
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Laminotherm-Set 3qm, 360W SET-eFLOOR-LMPRO600

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR LM PRO besteht aus einer Laminotherm-Dipolheizmatte, dem smarten Schaltereinbauthermostat eTOUCH PRO, einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 Meter Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die Laminotherm Heizmatte hat 120 W/m², besticht durch ihre einfache Verlegung unter und einem magnetfeldfreien Dipolheizleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
360 W
Leistung:
120 W/m²
Heizleiterbelastung:
6 W/m
Widerstand:
146,4 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,43*
€ 343,83*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 290,15*
€ 344,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,83*
€ 409,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,22*
€ 388,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
44781
ab € 654,26*
Ähnlich
Etherma
44772
ab € 246,69*
Ähnlich
Etherma
44773
ab € 292,78*
Ähnlich
Etherma
44775
ab € 380,82*
Ähnlich
Etherma
44776
ab € 427,70*
Ähnlich
Etherma
44777
ab € 474,10*
Ähnlich
Etherma
44778
ab € 517,35*
Ähnlich
Etherma
44779
ab € 564,20*
Ähnlich
Etherma
44780
ab € 606,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.