Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat devireg 530 DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat devireg 530 DE
Thermostat devireg 530 DE
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39225557
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1030
EAN/GTIN:
     5703466208991
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Thermostat devireg 530 DE

Elektronischer UP-Thermostat für Fußbodentemperiersysteme mit Leitungsfühler, Temperaturbereich : 15°C bis 35°C, Spannung: 180 - 250V, 50 Hz, Belastung: 16 A, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Fühlerlänge: 3m, Anzeige: LED rot/grün, Schutzart: IP 31, Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Sensor extern:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP31
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,04*
€ 156,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 158,25*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 132,41*
€ 159,74*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 132,85*
€ 159,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,20*
€ 171,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.