Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät CLC8001i W35 ES, Split, 3,5kW CLC8001i-W 35 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät CLC8001i W35 ES, Split, 3,5kW CLC8001i-W 35 ES
Artikel-Nr.:
     3517K-39477377
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7733701646
EAN/GTIN:
     4062321324308
Suchbegriffe:
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät

Klimagerät CLC8001i W35 ES, Split, 3,5kW CLC8001i-W 35 ES

Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Split
Höhe:
289 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: singlesplit klimagerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 527,16*
€ 633,40*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 528,72*
€ 633,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,40*
€ 753,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,28*
€ 747,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,88*
€ 711,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,75*
€ 681,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.