| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39667764 Herst.-Nr.: WK341901S EAN/GTIN: 5906006936969 |
| | |
|
| | |
| Wein-Klimagerät Stand WK 341 901 S Weinkühlschrank mit Kompressortechnik, Griffmulde aus Kunststoff, elektron. Steuerung, Ausstattung: Ventilator, LED-Beleuchtung, 6 Ablageflächen (Holzlagerböden Buche), 2-fach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz, Gewicht: 32 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Bauform: | Standgerät | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Spannung: | 220..240 V | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 159 kWh | Nutzinhalt: | 125 l | Geräuschemission: | 39 dB(A) re 1 pW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,16* | € 320,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,21* | € 323,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|