Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste m.Knebelgriff Komplettgerät M22-WKV-2K10-BVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-42751867
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110922
EAN/GTIN:
     4015081104512
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste

Wahltaste m.Knebelgriff Komplettgerät M22-WKV-2K10-BVP

Wahltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,72*
€ 25,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 25,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,88*
€ 26,96*
€ 4,00*
ab € 20,00*
€ 27,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,14*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,66*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,80*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,02*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,81*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 3,61*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,34*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,28*
Ähnlich
Eaton
107899
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 5,50*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.