Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 110922 M22-WKV-2K10-BVP Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q290462
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110922
EAN/GTIN:
     4015081104512
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Typ:
M22-WKV-2K10-BVP
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe:
Chrom
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, eaton wahltaste, wahltaster, knebelschalter schwarz, Eaton, M22-WKV-2K10-BVP, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,72*
€ 25,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 25,69*
€ 5,46*
ab € 19,88*
€ 26,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,00*
€ 27,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,14*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,66*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,80*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,02*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,81*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 3,61*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,34*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,28*
Ähnlich
Eaton
107899
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 5,50*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.