Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Wandhalterung MountMassive MNT204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV-Wandhalterung MountMassive MNT204
TV-Wandhalterung MountMassive MNT204
Maßzeichnung
Maßzeichnung 2
Artikel-Nr.:
     3517K-43262688
Hersteller:
     MountMassive
Herst.-Nr.:
     5342030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

TV-Wandhalterung MountMassive MNT204

LCD/LED-Wandhalterung MEDIUM, geeignet für TV-Geräte mit einer Bilddiagonalen 81-140 cm (32-55 Zoll), TILT, max. VESA: 400x400, mind. Wandabstand: 36 mm, neigbar 10°, Gewicht: 0,94 kg
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogel's
5342030
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.