Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8342129
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     5342030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mount Massive MNT 204 - Klammer - Voll beweglich - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-140 cm (32"-55") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Höhe
43.5 cm
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Einstellbare Tiefe
8.5-35 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Voll beweglich
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
81-140 cm (32"-55")
Neigung
-15 ° bis 15 °
Schwenken
120°
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
54.7 cm x 20.5 cm x 9.5 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.