Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofonempfänger UHF-PLL-Technik TXS-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofonempfänger UHF-PLL-Technik TXS-900
Mikrofonempfänger UHF-PLL-Technik TXS-900
Artikel-Nr.:
     3517K-43276213
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     0255230
EAN/GTIN:
     4007754239096
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
funkkopfhörer

Mikrofonempfänger UHF-PLL-Technik TXS-900

Multi-Frequenz-Empfängereinheit mit UHF-PLL-Technik. 2 anmeldefreie Frequenzbereiche (E-Band: 823-832 MHz und 863-865 MHz). 442 Kanäle einstellbar. Intermodulationsfreie Presets, 4 Gruppen mit je 8 Kanälen. Maximal 12 intermodulationsfreie Kanäle parallel nutzbar (Autoscan). SYNC-Funktion zur Übertragung der gewählten Frequenz zum Taschensender TXS-900HSE oder Handmikrofon TXS-900HT per Funksignal.
Weitere Informationen:
Freistehend:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Frequenz:
823..832 MHz
Lautstärkeregelung:
ja
Mit LCD-Anzeige:
ja
Farbe:
schwarz
Breite:
200 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
183 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,76*
€ 274,69*
Frei Haus
ab € 234,99*
€ 277,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,03*
€ 326,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
TXS-900HSE
ab € 85,06*
Zubehör
Monacor International
TXS-900HT
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.