Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-43287004 Herst.-Nr.: 5341000 EAN/GTIN: 8712285326400 |
| |
|
| | |
| TV-Wandhalterung,flach 48-94cm,sw MountMassive MNT 100 LCD/LED-Wandhalterung X-SMALL, geeignet für TV-Geräte mit einer Bilddiagonalen von 48-94 cm (19-37 Zoll), max. VESA: 200x200, mind. Wandabstand: 18 mm, Gewicht: 0,77 kg Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Tragfähigkeit: | 50 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,07* | € 14,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,65* | € 16,61* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,14* | € 18,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,76* | € 18,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|