Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 20-50bar (S), G 1/4" DRSS 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSS50 Druckschalter 20 - 50 bar (Schließer), G 1/4" (AG)
DRSS50 Druckschalter 20 - 50 bar (Schließer), G 1/4" (AG)
Exemplarische Darstellung: Druckschalter
Schaltsymbol: Schließer
Artikel-Nr.:
     3517K-43502285
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     48452
EAN/GTIN:
     4050571273330
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter g1/4

Druckschalter 20-50bar (S), G 1/4" DRSS 50

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (Vakuumschalter: Messing), Membrane: NBR (Vakuumschalter: FKM), DRSS/ DRSO 150: Kolben 1.4305 mit NBR-Dichtung Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C (Vakuumschalter -5°C bis max. +120°C) Rückschaltdifferenz: 5 - 15 % Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Kabelanschluss: über Schraubklemmen M 3 Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Terpentin, Heizöl, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *mit Steckanschluss AMP 6,3 x 0,8
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip65
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,02*
€ 34,95*
2 Tage
32
€ 8,90*
ab € 25,99*
€ 35,07*
€ 3,90*
ab € 26,85*
€ 36,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.