Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufhahn PN12 KHA 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA10 Messing-Kugelauslaufhahn G 1"-25 (1")mm, -0,9 bis 12bar
KHA10 Messing-Kugelauslaufhahn G 1"-25 (1")mm, -0,9 bis 12bar
Exemplarische Darstellung: Kugelauslaufhahn
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: Kugelauslaufhahn
Artikel-Nr.:
     3517K-43553388
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7414
EAN/GTIN:
     4050571422448
Suchbegriffe:
Kugelauslaufhahn
Kugelauslaufventil
kugelauslaufhahn messing
kugelauslaufhahn

Kugelauslaufhahn PN12 KHA 10

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 433a) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - Langer Griff in rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,91*
€ 36,79*
3 Tage
268
€ 8,90*
ab € 28,01*
€ 36,90*
€ 3,90*
ab € 28,88*
€ 37,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.