Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHA10 Messing-Kugelauslaufhahn G 1"-25 (1")mm, -0,9 bis 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHA10 Messing-Kugelauslaufhahn G 1"-25 (1")mm, -0,9 bis 12bar
KHA10 Messing-Kugelauslaufhahn G 1"-25 (1")mm, -0,9 bis 12bar
Exemplarische Darstellung: Kugelauslaufhahn
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: Kugelauslaufhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHA 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHA 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelauslaufhahn
Kugelauslaufventil
kugelauslaufhahn messing
kugelauslaufhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: -Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - langer Griff in rot
Weitere Informationen:
G1:
G 1"
G2:
G 1-1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
DN:
15 MM
L:
158 MM
PN:
-0,9 bis 12 BAR
H:
126 MM
R:
88,5 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 2 S ROT
Knebelgriff:
KOMBI 2 K ROT
Griff lang:
KOMBI 2 L ROT
Flachstahlgriff:
KOMBI 2 F ROT
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: KHA10, Ablasshähne, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Auslaufhähne, Itap, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Schlauch-Hähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,91*
€ 36,79*
Lager 955
268
€ 8,90*
ab € 28,01*
€ 36,90*
€ 3,90*
ab € 28,88*
€ 37,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.