Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkustaubsauger 18V,Gen2,Serie8 BSS825CARP sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkustaubsauger 18V,Gen2,Serie8 BSS825CARP sw
Akkustaubsauger 18V,Gen2,Serie8 BSS825CARP sw
Artikel-Nr.:
     3517K-48166906
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BSS825CARP
EAN/GTIN:
     4242005321568
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akkustaubsauger 18V,Gen2,Serie8 BSS825CARP sw

Leistung AllFloor HighPower Düse: Eine Elektrodüse für die intensive Reinigung aller Bodenarten. TurboSpin Motor: Made in Germany . Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. 1austauschbare(r) Akku(s) der Power For All Alliance. Power For All Alliance: Der 18 V Akku ist mit vielen Bosch Produkten der grünen Produktlinie sowie weiteren Marken kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Max. Batterielaufzeit:
45 min
Grundfarbe:
schwarz
Behältervolumen:
0,4 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 454,25*
€ 556,27*
4 Tage
10
€ 1,00*
ab € 458,35*
€ 560,80*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 464,29*
€ 569,24*
Frei Haus
ab € 483,36*
€ 593,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,77*
€ 704,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,44*
€ 838,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,56*
€ 807,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,30*
€ 734,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,07*
€ 710,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,77*
€ 687,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.