Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Trockensauger Smart L18V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-48166997
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
123455
EAN/GTIN:
4011240123455
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Trockensauger Smart L18V
Der Spezialist für den mobilen Einsatz zum Nass- und Trockensaugen - kabellos, ideal für Service- und Montagearbieten, zum Absaugen von Staub und Spänen., Zertfiziert nach EU-Norm Staubklasse L. Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Ableiten der Abluft. Aufnahme und Verstauung des gesamten Zubehörs, am Sauger. 2 Leistungsstufen: ECO für längere Laufzeit, BOOST für maximale Power.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
35 l/s
Behältervolumen:
7,5 l
Max. Unterdruck:
120 mbar
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
nein
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
6,2 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Kleingeräte
>
Reinigungs- und Bodenpflegegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bodensauger starmix
,
akku handsauger
,
nass- trockensauger 6 liter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,35*
€ 160,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,45*
€ 160,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 166,67*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,87*
€ 178,82*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 152,12*
€ 191,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Filter Zubehör FALTENFILTERFFP3000
Electrostar
459738
ab € 23,15*
Zubehör
Griffrohr Ersatzteil GRIFFROHRSOFTGRIPAS,QUIX(ANTIST
Electrostar
459868
ab € 18,75*
Zubehör
Saugrohr Ersatzteil SAUGROHR32-35(1STÜCK)
Electrostar
459707
ab € 15,68*
Zubehör
Schlauch Zubehör SCHLAUCHAS32-280,QUIX
Electrostar
459677
ab € 33,35*
Zubehör
Staubsaugerbeutel Zubehör VLIES-FILTERBEUTELFBV6
Electrostar
459721
ab € 16,20*
Zubehör
Werkzeugmuffe Kst WERKZEUGMUFFEAS28/35,QUIX(ANTIS
Electrostar
459875
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen