Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Akkusauger Starmix Smart L ohne Akku & Ladegerät sehr kompakter Nass- und Trockensauger, geringes Gewicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-84123455
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
123455
EAN/GTIN:
4011240123455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
8 Volt CAS-Akkupower, zertifiziertnach EU-Norm Staubklasse L praktisches Tragen über Schulter möglich mit Blasfunktion, manuelle Filterabreinigung mit praktischer Werkzeugmuffe, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, komfortable Zubehöraufbewahrung zwei Leistungsstufen ECO und BOOST, Akku ist CAS kompatibel technische Daten: Spannung: 18 V, Unterdruck max.: 130 mbar Volumenstrom max.: 37 l/s, Schalldruckpegel: 71 db(A) Behältervolumen max. (Brutto-Staub-Wasser): 6/4,5/2 L Laufzeit Boost/EcO: ca. 19/30 min, Ladezeit: 104 min. Lieferumfang: 1x Schlauch 0,5-2,5 m, 1x Fugendüse, 3x Saug- rohr ABS je 32 cm, 1x Muffe, 1x Rohrbogen, 1x Polsterdüse 1x Vliesbeutel, 1x Faltenfilter FPP 3000, Anschluss ø 35 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
n.d.
Inhalt:
6 L
Unterdruck:
130 mbar
Staubsauger beutellos:
nein
Motorleistung:
n.d.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger
>
Akkusauger
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bodensauger starmix
,
akku handsauger
,
nass- trockensauger 6 liter
,
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
,
Starmix
,
Accustaubsauger
,
Accusauger
,
Batteriesauger
,
Batteriestaubsauger
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,79*
€ 160,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 160,83*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 130,87*
€ 165,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,75*
€ 167,13*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,41*
€ 178,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Filter Zubehör FALTENFILTERFFP3000
Electrostar
459738
ab € 23,32*
Zubehör
Griffrohr Ersatzteil GRIFFROHRSOFTGRIPAS,QUIX(ANTIST
Electrostar
459868
ab € 18,69*
Zubehör
Saugrohr Ersatzteil SAUGROHR32-35(1STÜCK)
Electrostar
459707
ab € 15,67*
Zubehör
Schlauch Zubehör SCHLAUCHAS32-280,QUIX
Electrostar
459677
ab € 33,48*
Zubehör
Staubsaugerbeutel Zubehör VLIES-FILTERBEUTELFBV6
Electrostar
459721
ab € 16,15*
Zubehör
Werkzeugmuffe Kst WERKZEUGMUFFEAS28/35,QUIX(ANTIS
Electrostar
459875
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen