| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-48258714 Herst.-Nr.: 00015774 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwenktisch MSQB2A Schwenktisch, Serie MSQ, Baugröße 2, schmale Schwenktischeinheit mit geringer Bauhöhe, der Schwenkwinkel kann stufenlos eingestellt werden (zwischen 0° bis 190°), Positionierhilfen am Gehäuse erlauben eine schnelle Montage, die Last kann direkt auf den Schwenktisch montiert werden, 3-seitige Montagemöglichkeit möglich, Luftanschlüsse von 2 Seiten möglich, Ausführung mit Zahnstange und Ritzel, mit einstellbarem Anschlagbolzen, Anschluss vorne M5, Anschluss seitlich M5, Medium Druckluft, Schmierung nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert), Funktionsweise: doppeltwirkend, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,56* | € 311,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,29* | € 313,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|