|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-48258714 Herst.-Nr.: 00015774 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schwenktisch MSQB2A Schwenktisch, Serie MSQ, Baugröße 2, schmale Schwenktischeinheit mit geringer Bauhöhe, der Schwenkwinkel kann stufenlos eingestellt werden (zwischen 0° bis 190°), Positionierhilfen am Gehäuse erlauben eine schnelle Montage, die Last kann direkt auf den Schwenktisch montiert werden, 3-seitige Montagemöglichkeit möglich, Luftanschlüsse von 2 Seiten möglich, Ausführung mit Zahnstange und Ritzel, mit einstellbarem Anschlagbolzen, Anschluss vorne M5, Anschluss seitlich M5, Medium Druckluft, Schmierung nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert), Funktionsweise: doppeltwirkend, max. Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 257,82* | € 308,99* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 260,32* | € 311,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|